曜日別特売

抜止めコンセントプラグ

抜止めコンセントプラグ - Panasonic(パナソニック)抜止めコンセントプラグ - Panasonic(パナソニック)抜止めコンセントプラグ - Panasonic(パナソニック)

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。

用途ファクトライン30専用クリームグレイ仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05適合規格(PS)E内容量1個
注意
※ファクトライン100・60には使えません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38233763DH2791818-5380S型
3,920
3,898
4,288(税込)
当日出荷
38233772DH2792818-5381L型
3,920
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする