曜日別特売

トロリーワイヤ本体

トロリーワイヤ本体 - Panasonic(パナソニック)トロリーワイヤ本体 - Panasonic(パナソニック)

大容量機器への給電に最適です。
電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。
施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。

用途
造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。
大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。
長さ(m)3オレンジ(危険色)質量(kg)3耐熱温度(℃)75材質(カバー)硬質塩化ビニル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
定格
材質(導体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38233806DH5011屋内専用836-070790A600V
7,210
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
38233815DH5013屋内・屋外用836-0709300A600V
20,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする