曜日別特売

ハイトロリール60A本体

ハイトロリール60A本体 - Panasonic(パナソニック)ハイトロリール60A本体 - Panasonic(パナソニック)ハイトロリール60A本体 - Panasonic(パナソニック)ハイトロリール60A本体 - Panasonic(パナソニック)ハイトロリール60A本体 - Panasonic(パナソニック)

多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。
本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)
外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。

用途屋内専用オレンジ(危険色)タイプ非張力タイプ規格UL規格適合商品材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75標準長さ(mm)2997材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)内容量1個
注意
※本体両端とも端末加工しています。
※高温多湿場所ではご使用にならないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38234332DH5603835-62893.133P600V60A
14,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
38234341DH5604835-62904.184P600V60A
17,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
38234357DH5605835-62915.225P600V60A
21,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38234366DH5606835-62926.276P600V60A
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする