曜日別特売

ハイトロリール(張力タイプ)60A本体

ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 - Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 - Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 - Panasonic(パナソニック)

ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。

オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38235084DH576110835-633610.23P600V60A
45,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38235127DH576550835-633850.93P600V60A
227,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38235136DH576650835-634169.14P600V60A
284,500
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38235093DH576210835-633913.84P600V60A
56,900
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38235102DH576330835-633730.53P600V60A
136,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38235111DH576430835-634041.54P600V60A
170,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする