屋内型トロリーダクト 直線ダクト

屋内型トロリーダクト 直線ダクト - Panasonic(パナソニック)屋内型トロリーダクト 直線ダクト - Panasonic(パナソニック)屋内型トロリーダクト 直線ダクト - Panasonic(パナソニック)屋内型トロリーダクト 直線ダクト - Panasonic(パナソニック)屋内型トロリーダクト 直線ダクト - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。
パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。
裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。

用途屋内用仕上溶融亜鉛めっき仕様接続板・導体継手付き内容量1個
注意
※曲がり部分を含め、ダクト1本につきハンガーは必ず2箇所以上使用してください。ただし、1000mm以下の直線ダクト本体についてはハンガーを必ず1箇所以上使用してください。
※屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
※2P・4Pの場合、中央の導体および導体継手はありません。
※走行スピード120m/分以下(ピックアップダクト、ポイントダクト取付部は40m/分以下)で使用ください。300m/分以下の高速用としては、絶縁トロリー(トロリールHS・ハイトロリール張力タイプ・トロリール・トロリールワイヤ)を使用してください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
定格電圧(V)
定格電流(A)
極数
標準長さ(m)
型式
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38235513DH6121黄銅300302P16022.7
11,800
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
38235522DH6122黄銅300302P26025.4
19,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38235531DH6123黄銅300302P36028.1
24,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38235547DH6131黄銅300303P16023
13,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38235556DH6132黄銅300303P26026
22,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38235565DH6133黄銅300303P36029
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
38235635DH6141黄銅300304P110044.7
16,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38235644DH6142黄銅300304P210049.4
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38235653DH6143黄銅300304P3100414.1
37,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
38235662DH6151黄銅300305P110045
18,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38235671DH6152黄銅300305P2100410
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38235687DH6153黄銅300305P3100415
41,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49413087DH6431K2溶融亜鉛めっき鋼板6001003P16023
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38236177DH6431K1銅合金6001003P110044.9
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38236186DH6432K1銅合金6001003P210049.8
26,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38236195DH6433K1銅合金6001003P3100414.7
34,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38235872DH6221K1銅合金300602P16022.7
11,100
取扱い終了
返品不可
38235881DH6222K1銅合金300602P26025.4
19,200
取扱い終了
返品不可
38235897DH6223K1銅合金300602P36028.1
23,900
取扱い終了
返品不可
38235906DH6231K1銅合金300603P16023
13,200
取扱い終了
返品不可
38235915DH6232K1銅合金300603P26026
21,600
取扱い終了
返品不可
38235924DH6233K1銅合金300603P36029
28,700
取扱い終了
返品不可
38235994DH6241K1銅合金300604P110044.7
16,000
取扱い終了
返品不可
38236003DH6242K1銅合金300604P210049.4
27,200
取扱い終了
返品不可
38236012DH6243K1銅合金300604P3100414.1
38,200
取扱い終了
返品不可
38236021DH6251K1銅合金300605P110045
18,400
取扱い終了
返品不可
38236037DH6252K1銅合金300605P2100410
30,500
取扱い終了
返品不可
38236046DH6253K1銅合金300605P3100415
40,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38236177DH6431K149413087DH6431K2DH6431K1 屋内型トロリーダクト 直線ダクト Panasonic(パナソニック) 49413087屋内型トロリーダクト 直線ダクトPanasonic(パナソニック)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38236186DH6432K146718483DH6432K2画像準備中3P100A トロリーダクトPanasonic(パナソニック)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38236195DH6433K146718499DH6433K2画像準備中3P100A トロリーダクトPanasonic(パナソニック)1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38235531
2023-01-20
用途: ホイストの工事
三井鉄工所

スムーズに動いて作業が楽です。
施工が簡単で移設の時も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする