曜日別特売

Eハンガー

Eハンガー - Panasonic(パナソニック)Eハンガー - Panasonic(パナソニック)Eハンガー - Panasonic(パナソニック)Eハンガー - Panasonic(パナソニック)

Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。
溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。
穴あけの目安になるセンターライン付

標準長さ(mm)2500
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(kg)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60997797DLE0151個溶融亜鉛めっき鋼版製2.715(40×15)1.6
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
38245426DLE0451個溶融亜鉛めっき鋼版製5.545(40×45)2
5,120
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
38245383DLE0751個溶融亜鉛めっき鋼版製7.775(40×75)2
13,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38245417DLES030K1個ステンレス製3.330(40×30)1.5
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245435DLES045K1個ステンレス製4.245(40×45)1.5
23,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38245444DLES075K1個ステンレス製575(40×75)1.5
45,800
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38245453DLEV030K1個高耐食鋼板製V(ZAM)4.330(40×30)2
6,950
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
38245462DLEV045K1個高耐食鋼板製V(ZAM)5.545(40×45)2
10,600
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
38245356DLE0151袋(10個)溶融亜鉛めっき鋼版製2.715(40×15)1.6
1,270
取扱い終了
返品不可
38245392DLE0251個溶融亜鉛めっき鋼版製3.325(40×25)1.6
1,300
取扱い終了
返品不可
38245374DLE0301個溶融亜鉛めっき鋼版製4.330(40×30)2
オープン
取扱い終了
特別運賃
54846585DLE025K1個溶融亜鉛めっき鋼版製3.325(40×25)1.6
1,560
取扱い終了
返品不可
特別運賃
38245401DLES025K1個ステンレス製3.125(40×25)1.5
7,130
取扱い終了
返品不可
49133613DLES025K11個ステンレス製3.125(40×25)1.5
8,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38245356DLE01560997797DLE015DLE015 Eハンガー Panasonic(パナソニック) 60997797EハンガーPanasonic(パナソニック)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする