Panasonic(パナソニック)
Eハンガー中間支持金具
Eハンガーを何段も吊る場合の中間吊りに使用します。
適合ボルト径
W3/8
材質
電気亜鉛めっき鋼板
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
型
高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38245986
DLE30A3
0.28
30
30.7
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245995
DLE45A3
0.31
45
45.7
¥
9,750
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください