Panasonic(パナソニック)
レースウェイ30型・45型 水平ティー
レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。
内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格
(PS)E
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
型
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38227305
DCV30T
高耐食鋼板製V(ZAM)
0.28
30
25
¥
3,970
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38227314
DCV45T
高耐食鋼板製V(ZAM)
0.38
45
40
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38227673
DC30T
鋼板製電気亜鉛めっき
0.25
30
25
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38227682
DC45T
鋼板製電気亜鉛めっき
0.3
45
40
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください