端末保護キャップ(ボルト・ナット用)

端末保護キャップ(ボルト・ナット用) - Panasonic(パナソニック)端末保護キャップ(ボルト・ナット用) - Panasonic(パナソニック)端末保護キャップ(ボルト・ナット用) - Panasonic(パナソニック)

ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。
ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。

材質軟質塩化ビニル製内容量1袋(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38246162DLE3NPW3/8(M10)
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38246153DLE4NPW1/2(M12)
2,260
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする