曜日別特売

吊りボルト振れ止め金具

吊りボルト振れ止め金具 - Panasonic(パナソニック)吊りボルト振れ止め金具 - Panasonic(パナソニック)吊りボルト振れ止め金具 - Panasonic(パナソニック)吊りボルト振れ止め金具 - Panasonic(パナソニック)

吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。
施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。
後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。
出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。

適合ボルト径W3/8内容量1個
注意
※吊りボルトは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38246171DLEF3電気亜鉛めっき鋼板0.068片側用
425
349
384(税込)
当日出荷
38246187DLEF3W電気亜鉛めっき鋼板0.125両側用
625
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38249933DLEVF3高耐食鋼板製V(ZAM)0.068片側用
825
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
38249942DLEVF3W高耐食鋼板製V(ZAM)0.125両側用
1,260
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする