Panasonic(パナソニック)
レースウェイ30型・45型 水平クロス
レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。
内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格
(PS)E
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
型
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38227287
DCV30X
高耐食鋼板製V(ZAM)
0.36
30
25
¥
4,870
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38227296
DCV45X
高耐食鋼板製V(ZAM)
0.48
45
40
¥
5,750
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38227655
DC30X
鋼板製電気亜鉛めっき
0.3
30
25
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38227664
DC45X
鋼板製電気亜鉛めっき
0.35
45
40
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください