曜日別特売

CD-CD・PF-PFエンドカバー

CD-CD・PF-PFエンドカバー - Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバー - Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバー - Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバー - Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバー - Panasonic(パナソニック)

電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。

角度(°)(立上げ)20内容量1個
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。
全9種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅W(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
長さL(mm)
高さH(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38255052DMS16BCオレンジ84.6(CD管)16-(CD管)1628.5166.558.6CD管用
545
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
38255061DMS22BCオレンジ92(CD管)22-(CD管)2235.5199.770.7CD管用
640
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
38255271DMP16BP-Rウォームグレイ84.6(PF管)16-(PF管)1632.9166.560.8PF管用
525
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
38255287DMP22BP-Rウォームグレイ92(PF管)22-(PF管)2241199.774.2PF管用
595
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
38255305DMP16BPN-Rクリームグレイ84.6(PF管)16-(PF管)1632.9166.560.8PF管用
525
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
38255314DMP22BPN-Rクリームグレイ92(PF管)22-(PF管)2241199.774.2PF管用
595
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
38251665DM014BC-Rオレンジ84.6(CD管)14-(CD管)1427.1166.557.2CD管用
240
取扱い終了
返品不可
38255262DMP14BP-Rウォームグレイ84.6(PF管)14-(PF管)1431.4166.529.6PF管用
240
取扱い終了
返品不可
38255296DMP14BPN-Rクリームグレイ84.6(PF管)14-(PF管)1431.4166.529.6PF管用
240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする