Panasonic(パナソニック)
CD-PFアダプタ
(1件のレビュー)
CD管とPF管との接続に使用します。
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS C8412
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さL(mm)
呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38251674
DM114PN-R
1個
クリームグレイ
61.2
(CD管)14-(PF管)14
27.1
31.4
¥
153
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38251683
DM116PN-R
1袋(10個)
クリームグレイ
62.6
(CD管)16-(PF管)16
28.5
32.9
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38251692
DM122PN-R
1袋(10個)
クリームグレイ
78.5
(CD管)22-(PF管)22
35.5
41
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38251701
DM128PN-R
1袋(10個)
クリームグレイ
94.5
(CD管)28-(PF管)28
45.6
49.4
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38251796
DM114P-R
1個
ウォームグレイ
61.2
(CD管)14-(PF管)14
27.1
31.4
¥
153
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38251805
DM116P-R
1袋(10個)
ウォームグレイ
62.6
(CD管)16-(PF管)16
28.5
32.9
¥
1,670
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38251814
DM122P-R
1袋(10個)
ウォームグレイ
78.5
(CD管)22-(PF管)22
35.5
41
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38251823
DM128P-R
1袋(10個)
ウォームグレイ
94.5
(CD管)28-(PF管)28
45.6
49.4
¥
3,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください