曜日別特売

エンドカバー

エンドカバー - Panasonic(パナソニック)エンドカバー - Panasonic(パナソニック)エンドカバー - Panasonic(パナソニック)

二重天井などへの引きおろしに使用します。
エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。

適合CD管用角度(°)(立上げ)20内容量1個
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38251902DM014B-R166.557.21427.184.6
260
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
38251911DM028B-R198.963.12845.6106.6
630
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
38251927DM036B-R198.973.13654.5106.6
1,030
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする