曜日別特売

エンドカバー45

エンドカバー45 - Panasonic(パナソニック)エンドカバー45 - Panasonic(パナソニック)エンドカバー45 - Panasonic(パナソニック)エンドカバー45 - Panasonic(パナソニック)エンドカバー45 - Panasonic(パナソニック)

エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。
エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。

寸法W(mm)88.7寸法L(mm)95.4内容量1個
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度(°)
高さH(mm)
適合
呼び
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38255481DMS16BVオレンジ(立上げ)4554.4CD管用1628.5
290
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
38255497DMS22BVオレンジ(立上げ)4562.7CD管用2235.5
315
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
38255436DMP16BV-Rウォームグレイ(立上げ)45555.5PF管用1632.9
225
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
38255445DMP22BV-Rウォームグレイ(立上げ)4565.8PF管用2241.0
240
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
38255463DMP16BVN-Rクリームグレイ(立上げ)4555.5PF管用1632.9
225
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
38255472DMP22BVN-Rクリームグレイ(立上げ)4565.8PF管用2241.0
240
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
38251936DM014BV-Rオレンジ(立上げ)4552CD管用1427.1
123
取扱い終了
返品不可
38255427DMP14BV-Rウォームグレイ(立上げ)4554.4PF管用1431.4
103
取扱い終了
返品不可
38255454DMP14BVN-Rクリームグレイ(立上げ)4554.4PF管用1431.4
103
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする