Panasonic(パナソニック)
ころがしブッシング
間仕切壁へのケーブルの引きおろしに使用します。
付属品
釘
適合
CD管用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
高さH(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38252015
DM016F-R
16
34.5
28.5
28
¥
177
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38252024
DM022F-R
22
35.5
35.5
35
¥
205
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください