曜日別特売

デッキプレート用送り用エンド

デッキプレート用送り用エンド - Panasonic(パナソニック)デッキプレート用送り用エンド - Panasonic(パナソニック)

デッキプレートから天井面へのケーブル引き出し、送り配管に使用します。

適合CD管用角度(°)(立上げ)20寸法d(Φmm)76.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
高さH(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38252146DM016DY-R1635.528.5
640
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
38252155DM022DY-R224235.5
675
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする