曜日別特売

ねじなしカップリング

ねじなしカップリング - Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリング - Panasonic(パナソニック)
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用材質/仕上軟鋼/EVA流動浸漬内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
外径D(Φmm)
長さL(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38258981DWL1161631.2890.08
620
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
38258997DWL1222236.7990.1
720
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259006DWL1282842.31090.17
930
919
1,011(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
38259015DWL1363652.91190.24
1,330
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
38259024DWL1424259129.50.31
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259033DWL1545471.2141.50.5
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259051DWL1828299.7176.51.13
5,730
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259067DWL19292113.81941.68
7,190
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259042DWL1707087161.50.77
3,460
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
38258972DWL104104126.92092.14
8,730
8,598
9,458(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする