Panasonic(パナソニック)
首振りエンドカバー
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合
CD管用
角度(°)
(立上げ)30~60
内容量
1個
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
高さH(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38252453
DM016BF-R
16
46~59.8
28.5
¥
290
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38252462
DM022BF-R
22
53.6~69.7
35.5
¥
315
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください