Panasonic(パナソニック)
盤用コネクタ
分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。
JIS規格
JIS C8412
適合規格
(PS)E
適合
CD管用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
外径D(Φmm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38252575
DM014KM-R
14
27.1
39.7
¥
193
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38252584
DM016KM-R
16
28.5
44.4
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38252593
DM022KM-R
22
35.5
50.9
¥
290
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38252602
DM028KM-R
28
45.6
62.4
¥
525
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください