管端キャップ

管端キャップ - Panasonic(パナソニック)管端キャップ - Panasonic(パナソニック)管端キャップ - Panasonic(パナソニック)管端キャップ - Panasonic(パナソニック)管端キャップ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

管端より虫や異物の侵入を防止します。
パナチューブと兼用

適合CD管用内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38252882DM401421.51421.519.5
42
38
42(税込)
3日以内出荷
返品不可
38252891DM4016231623.521.5
47
46
51(税込)
3日以内出荷
返品不可
38252916DM402832.8283634.5
95
83
91(税込)
3日以内出荷
返品不可
38252925DM403642.93644.942.5
147
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
38252907DM402227.7223028
66
60
66(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38252925
2019-04-28
用途: PF管の蓋として使用
アイカワメンテナンス

浄化槽排水ポンプのPF管の1本を使用しなくなったため、閉栓用として使用しました。敷設されていたPF管が青色だったため、同色に統一でき、完璧な状態に仕上がりました。時々、ピンク色の管を使用している現場もありますので、ピンクも準備していただけると、より完全かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする