埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付

埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付 - Panasonic(パナソニック)埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付 - Panasonic(パナソニック)埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付 - Panasonic(パナソニック)埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付 - Panasonic(パナソニック)埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付 - Panasonic(パナソニック)埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付 - Panasonic(パナソニック)埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付 - Panasonic(パナソニック)埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付 - Panasonic(パナソニック)

2~5コ用付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。

仕様3分スタット付適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)内容量1個
注意
※4コ~5コ用スイッチボックスをコンクリートに埋設される場合には、打設時の変形防止のため、必ず補強板をご使用ください。(補強板は同梱されておいります。)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38254562DM4912B2コ用
1,530
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38254571DM4913B3コ用
3,880
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
38254587DM4914B4コ用
5,440
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
38254596DM4915B5コ用
6,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする