曜日別特売

ストレートコネクタ

ストレートコネクタ - Panasonic(パナソニック)ストレートコネクタ - Panasonic(パナソニック)ストレートコネクタ - Panasonic(パナソニック)ストレートコネクタ - Panasonic(パナソニック)ストレートコネクタ - Panasonic(パナソニック)

メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。

用途屋内用付属品インナーキャップ仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60タイプE内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
呼び寸法(inch)
外径D1(Φmm)
寸法L1(mm)
内径D2(Φmm)
寸法L2(mm)
ねじの呼び
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38254806DMB116161/234.52315.414CTG16厚鋼電線管用
790
789
868(税込)
当日出荷
38254815DMB1161161/234.52315.414CTG16薄鋼電線管用・タイプE
790
789
868(税込)
当日出荷
38254824DMB122223/440.2242114CTG22厚鋼電線管用
1,110
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38254833DMB1221223/440.2242114CTG22薄鋼電線管用・タイプE
1,110
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38254842DMB12828147.42527.616CTG28厚鋼電線管用
1,540
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
38254851DMB128128147.42527.616CTG28薄鋼電線管用・タイプE
1,540
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする