ストレートカップリング

ストレートカップリング - Panasonic(パナソニック)ストレートカップリング - Panasonic(パナソニック)
用途屋内用材質/仕上鋼/電気亜鉛めっき付属品インナーキャップタイプE仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
呼び寸法(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
外径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38254921DMF116厚鋼電線管用16231434.5
930
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
38254937DMF1161薄鋼電線管用・タイプE16231434.5
930
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
38254946DMF122厚鋼電線管用22241440.2
1,220
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38254955DMF1221薄鋼電線管用・タイプE22241440.2
1,220
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38254964DMF128厚鋼電線管用28251647.4
1,710
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
38254973DMF1281薄鋼電線管用・タイプE28251647.4
1,710
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする