曜日別特売

ブッシング

ブッシング - Panasonic(パナソニック)ブッシング - Panasonic(パナソニック)ブッシング - Panasonic(パナソニック)
用途屋内用タイプE種類薄鋼電線管用・タイプE仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
外径D(Φmm)
長さL(mm)
呼び寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38255025DMM1161626221/2
205
199
219(税込)
当日出荷
38255034DMM1222231233/4
230
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
38255043DMM1282838251
260
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする