ねじなしコネクタ

ねじなしコネクタ - Panasonic(パナソニック)ねじなしコネクタ - Panasonic(パナソニック)
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
外径D(Φmm)
長さL(mm)
おねじ外径(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38259085DWL2161631.27821.00.15
930
819
901(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
38259094DWL2222236.78026.50.22
1,080
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259103DWL2282842.38533.30.29
1,390
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
38259112DWL2363652.98841.90.37
2,020
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259121DWL24242598947.80.41
2,860
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259137DWL2545471.29259.60.57
3,970
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259146DWL270708710475.20.7
5,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259155DWL2828299.710587.90.9
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259164DWL29292113.8120100.71.2
10,800
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259076DWL204104126125113.41.7
13,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする