曜日別特売

屋外用配線保護可とう管 本体

屋外用配線保護可とう管 本体 - Panasonic(パナソニック)

屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。
表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。
小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。
専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。

用途
駐車場などの屋外露出配管に。
屋外ボックスへの配線保護に。
屋根の太陽光発電設備の配管に。
材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)内容量1個
注意
※電気用品安全法に定められた電線管ではありませんので、ケーブル工事のケーブル保護用としてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38255987DMY11621.150
27,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38255996DMY12226.430
21,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする