曜日別特売

型枠用ブッシング PF管用

型枠用ブッシング PF管用 - Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング PF管用 - Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング PF管用 - Panasonic(パナソニック)

間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。

適合PF管用内容量1個
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。
全8種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
長さL(mm)
寸法D(Φmm)
幅W(mm)
高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38256023DMP16W-Rウォームグレイ165832.94652.7
225
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
38256032DMP16WN-Rクリームグレイ165832.94652.7
225
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
38256041DMP22W-Rウォームグレイ2258414661.1
240
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
38256057DMP22WN-Rクリームグレイ2258414661.1
240
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
38256066DMP28W-Rウォームグレイ2875.249.454.873.5
755
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
38256075DMP28WN-Rクリームグレイ2875.249.454.873.5
755
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
38256005DMP14W-Rウォームグレイ145831.44651.5
103
取扱い終了
返品不可
38256014DMP14WN-Rクリームグレイ145831.44651.5
103
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする