首振りエンドカバー PF管用

首振りエンドカバー PF管用 - Panasonic(パナソニック)首振りエンドカバー PF管用 - Panasonic(パナソニック)首振りエンドカバー PF管用 - Panasonic(パナソニック)

首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。

適合PF管用角度(°)(立上げ)30~60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
高さH(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38256093DMP16BF-Rウォームグレイ1648.9~6132.9
225
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
38256102DMP16BFN-Rクリームグレイ1648.9~6132.9
225
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
38256111DMP22BF-Rウォームグレイ2257.1~73.641
240
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
38256127DMP22BFN-Rクリームグレイ2257.1~73.641
240
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする