曜日別特売

ねじなし大ノーマルベンドA型

ねじなし大ノーマルベンドA型 - Panasonic(パナソニック)ねじなし大ノーマルベンドA型 - Panasonic(パナソニック)

3300V 6600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の大きいケーブル用としてご使用ください。

適合ねじなしポリエチライニング鋼管用内容量1個
注意
※ねじなし大ノーマルベンドA型と管との接続には、ねじなしカップリングをご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38259496DWL304118.41140104800
103,000
98,980
108,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
38259505DWL33611.5355536225
6,170
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259514DWL34212.245542315
9,490
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259523DWL35413.551354333
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259532DWL3701783070600
30,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259541DWL38218.686082600
41,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259557DWL392112.990092600
77,100
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする