Panasonic(パナソニック)
3個用スイッチボックス 片側2個ノック
付属品
器具取付ねじ
種類
A、B共用型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
166.5
幅W(mm)
124
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
型
高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38260372
DZB293E
0.85
ミルキーホワイト
深型
50.5
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260397
DZB293W
0.85
ホワイト
深型
50.5
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月9日
38260406
DZB283E
0.69
ミルキーホワイト
浅型
40.5
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260424
DZB283W
0.69
ホワイト
浅型
40.5
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260381
DZB293H
0.85
オイスターグレー
深型
50.5
¥
2,370
取扱い終了
返品不可
38260415
DZB283H
0.69
オイスターグレー
浅型
40.5
¥
1,970
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください