曜日別特売

4個用スイッチボックス ノックなし

4個用スイッチボックス ノックなし - Panasonic(パナソニック)4個用スイッチボックス ノックなし - Panasonic(パナソニック)
付属品器具取付ねじ質量(kg)0.94深型適合規格(PS)E長さL(mm)212.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38260451DZA174Eミルキーホワイト
5,560
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
38260476DZA174Wホワイト
5,560
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260467DZA174Hオイスターグレー
3,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする