Panasonic(パナソニック)
45度インターナルエルボ
メタルモール45°垂直曲がりに施工する場合の接続部に使用します。
キャップ取り付けワンタッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
質量(kg)
高さH(mm)
幅W(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38260634
DZA124E
ミルキーホワイト
A型
0.05
13
28
48
34
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260652
DZA124W
ホワイト
A型
0.05
13
28
48
34
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260984
DZB224E
ミルキーホワイト
B型
0.13
21.5
43.4
72
51
¥
655
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38261002
DZB224W
ホワイト
B型
0.13
21.5
43.4
72
51
¥
655
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260643
DZA124H
オイスターグレー
A型
0.05
13
28
48
34
¥
176
取扱い終了
返品不可
38260993
DZB224H
オイスターグレー
B型
0.13
21.5
43.4
72
51
¥
415
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください