池田理化
迅速乾燥機
内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
下からの温風で乾燥効率UP!
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×320×290
タイマー設定
3段階切替(30分・60分・90分)
安全装置
温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止センサー、漏電ブレーカー、ファン停止、本体転倒時通電停止
電源
AC100V(50/60Hz)
最大消費電力(W)
770
アズワン品番
1-1612-13
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38265534
DS-QD
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください