ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)

ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) - ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) - ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) - ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) - ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) - ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) - ユニカ
(5件のレビュー)

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。
抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。
刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。

被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)内容量1本
全29種類を絞り込む
口径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38266733ES-A25ST25150263
11,300
6,698
7,368(税込)
当日出荷
38266751ES-A32ST32150263
11,300
7,798
8,578(税込)
当日出荷
38266767ES-A35ST35150263
11,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
38266776ES-A38ST38150263
11,300
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
38266785ES-A40ST40135270
12,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
38266821ES-A60ST60135270
13,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
38266837ES-A65ST65135270
14,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
38266864ES-A80ST80135270
15,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
38266873ES-A85ST85135270
16,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
38266891ES-A95ST95135270
17,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
38266925ES-A110ST110135270
19,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
38266934ES-A120ST120135270
20,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
38266943ES-A130ST130135270
26,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
38266952ES-A150ST150135270
32,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
38266961ES-A155ST155135270
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
38266977ES-A160ST160135270
37,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
38266986ES-A170ST170135270
40,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
38266995ES-A200ST200135270
53,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
38267004ES-A220ST220135270
57,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
38266724ES-A22ST22135235
10,500
取扱い終了
38266742ES-A29ST29150263
11,300
取扱い終了
38266794ES-A45ST45135270
12,500
取扱い終了
38266803ES-A50ST50135270
10,800
取扱い終了
38266812ES-A55ST55135270
13,400
取扱い終了
38266846ES-A70ST70135270
12,400
取扱い終了
38266855ES-A75ST75135270
15,000
取扱い終了
38266882ES-A90ST90135270
16,700
取扱い終了
特別運賃
38266907ES-A100ST100135270
18,100
取扱い終了
38266916ES-A105ST105135270
18,600
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38266837
2023-12-05
用途: 排水の穴あけに
サービス業

この商品はガレージ内の排水用の穴を空けるのに購入した物です、ガレージ内はどうしても砂系を持ち込むので箒で掃いても取れないので水洗いをした水を出す為にブロックに2ヵ所穴を空けてパイプを通すのに使用しました、やはり水洗いをすると綺麗に成ります、水も綺麗に抜けました。

対象商品 : 38266864
2021-09-09
用途: エアコン穴あけ

はじめて使用しました。問題なくあっという間に穴あけ完了です。
良い商品だと思います。

対象商品 : 38266733
2020-01-23
用途: 電気コードを外壁のブレーカーボックスに配線するための穴あけ
建設業・工事業

作業は順調に完了しました。釘とメッシュは簡単に切れました。耐久性は大丈夫で、刃は硬いものです。

1が参考にしています
対象商品 : 38266751
2021-06-09
用途: モルタルの壁にケーブルを通す穴をあける
製造業

業者に穴あけを依頼すると、数千円かかると言われたので、自分でやってみることにした。
ごく一般的な回転ドリルに装着した。(振動ドリルには使用禁止らしい)
まず、間柱のないことを検知器で確認してから、穴あけ開始。
モルタルに達したところで切削音が大きくなるが、思ったより簡単に穴が開いた。
ただし、切粉が大量に出るので注意が必要。

対象商品 : 38266907
2019-01-04
用途: 外壁の換気穿孔時
建設業・工事業

サイディング外壁に、換気穿孔穴Φ100mmを開けるのに使った。スムーズに穿孔できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする