ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)

ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) - ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク) - ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク) - ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク) - ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク) - ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク) - ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク) - ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク) - ユニカ
(8件のレビュー)

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。
抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。
刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。

内容量1本
全32種類を絞り込む
口径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク形状
被削材
適合電動機
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38267031ES-A32SDS32150283-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
11,300
7,598
8,358(税込)
当日出荷
48852666ES-A38SDS38150283---
11,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
38267047ES-A35SDS35150283-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
11,300
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
38267065ES-A40SDS40135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
12,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
38267083ES-A50SDS50135282SDSシャンクALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
12,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
38267092ES-A55SDS55135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
13,400
8,598
9,458(税込)
当日出荷
38267101ES-A60SDS60135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
13,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
38267117ES-A65SDS65135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
14,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
38267126ES-A70SDS70135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
14,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
38267135ES-A75SDS75135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
38267144ES-A80SDS80135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
38267153ES-A85SDS85135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
16,200
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
38267171ES-A95SDS95135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
17,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
38267196ES-A105SDS105135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
18,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
38267205ES-A110SDS110135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
19,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
38267223ES-A130SDS130135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
26,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
38267232ES-A150SDS150135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
32,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
38267241ES-A155SDS155135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
37,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
38267266ES-A170SDS170135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
40,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
38267275ES-A180SDS*180135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
44,600
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
38267284ES-A200SDS200135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
53,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
38267293ES-A210SDS*210135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
55,400
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
38267302ES-A220SDS220135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
57,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
38267311ES-A260SDS*260135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
61,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
38267056ES-A38SDS38150283SDSシャンクALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
9,600
取扱い終了
代替品有
38267187ES-A100SDS100135282SDSシャンクALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
15,400
取扱い終了
代替品有
38267013ES-A25SDS25150283-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
11,300
取扱い終了
38267022ES-A29SDS29150283-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
11,300
取扱い終了
38267074ES-A45SDS45135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
12,500
取扱い終了
38267162ES-A90SDS90135282-ALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
16,700
取扱い終了
38267214ES-A120SDS120135282SDSシャンクALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
17,200
取扱い終了
38267257ES-A160SDS160135282SDSシャンクALC板、石膏ボード電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
32,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38267056ES-A38SDS48852666ES-A38SDSES-A38SDS ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ 48852666ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ1本
8,698
税込9,568
品番が変更になりました
38267187ES-A100SDS48852641ES-A100SDSES-A100SDS ESコアドリル ALC用・SDSシャンク ユニカ 48852641ESコアドリル ALC用・SDSシャンクユニカ1本
17,980
税込19,778
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38267257
2022-03-24
用途: ALCに樋のバルソケの取付の時に使用、
株式会社創営商会

今回は、ALCに、樋用のバルソケの穴加工に使用しましたが、大変よく開けれました。
只、今回は、ALCだったので良かったのですが、今後コンクリにコアを開ける時にどうなるかがちょっと不安ですかね。てっきんの6mm程度であれば、簡単に切れましたよ。

対象商品 : 38267065
2021-04-08
用途: ブロック穴あけ
石の和光卸売・小売業

ヒルティ合いますか ユニカ ESコアドイルALC用 38267065ESIA40SDS

1が参考にしています
対象商品 : 38267117
2020-04-17
用途: ルームエアコンの取り付け工事
有限会社九州クリーンエネルギーシステム電気・ガス・熱供給・水道業

今迄ストレートシャンクで使用してましたが
新規SDSシャンクに買い替えました
作業時間短縮

対象商品 : 38267126
2018-12-08
用途: エアコンの壁貫通で使用
建設業・工事業

切れ味もよく簡単に穴が開きました。また種類が多く選べて購入できたのでよかった。

対象商品 : 38267117
2018-09-14
用途: コンクリート壁の穿孔

今回は2度めの購入ですが穿孔中にセンタードリルが外れてしまい大変でした。
センタードリルの勘合があまいものがないように願います。

対象商品 : 38267101
2014-06-12
用途: 壁の穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

壁の穴あけには問題なく使用できました。

対象商品 : 38267196
2017-01-13
用途: ボード穴あけ
有限会社サンタワー工房

切粉がかなり出るので掃除が大変
振動で使えない
金額はまあ満足です

対象商品 : 38267126
2016-03-05
用途: ポール用穴

切れ味が持続し、作業がはかどった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする