ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)

ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) - ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) - ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) - ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) - ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) - ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) - ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) - ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) - ユニカ
(2件のレビュー)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。

内容量1本
注意
※磁器タイル、石材は刃先を冷却しながらご使用ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
口径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38267327ES-D25ST-25150-252
22,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
38267345ES-D32ST-32150-252
24,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
38267354ES-D35ST-35150-252
27,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
38267363ES-D38ST-38150-252
27,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
38267381ES-D45ST-45135-256
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
38267397ES-D50ST-50135-256
28,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
38267406ES-D55ST-55135-256
31,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
48852711ES-D29ST292915010・13兼用253
24,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
38267415ES-D60ST-60135-256
33,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
38267424ES-D65ST-65135-256
34,200
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
38267433ES-D70ST-70135-256
36,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
38267442ES-D75ST-75135-256
38,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
38267451ES-D80ST-80135-256
41,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
38267476ES-D90ST-90135-256
46,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
38267485ES-D95ST-95135-256
47,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
38267503ES-D105ST-105135-256
50,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
38267512ES-D110ST-110135-256
50,700
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
38267521ES-D120ST-120135-256
54,200
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
38267537ES-D130ST-130135-256
64,800
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
38267555ES-D160ST-160135-256
73,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
38267564ES-D170ST-170135-256
76,600
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
38267336ES-D29ST-29150-252
21,000
取扱い終了
代替品有
38267372ES-D40ST-40135-256
28,300
取扱い終了
38267467ES-D85ST-85135-256
41,200
取扱い終了
38267494ES-D100ST-100135-256
49,500
取扱い終了
38267546ES-D150ST-150135-256
70,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38267336ES-D29ST48852711ES-D29STES-D29ST ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカ 48852711ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)ユニカ1本
19,980
税込21,978
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38267415
2018-11-22
用途: 側溝の排水穴あけ
プランニング ニシジマ建設業・工事業

使用してみると、なかなかよいですね 刃こぼれもなく使用できました

対象商品 : 38267424
2018-08-04
用途: 鉄筋の給排水穴あけ
大竹医療器械店医療・福祉・介護関連業

15cm程度の穴開けだが回転のみで短時間で貫通は、良いですよ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする