曜日別特売

ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)

ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) - ユニカESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) - ユニカESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) - ユニカESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) - ユニカESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) - ユニカESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) - ユニカ

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。
木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。

被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)内容量1本
全26種類を絞り込む
口径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38268614ES-F32SDS32150283
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
38268623ES-F35SDS35150283
15,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
38268632ES-F38SDS38150283
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
38268641ES-F40SDS40135288
15,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
38268657ES-F45SDS45135288
15,600
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
38268666ES-F50SDS50135288
17,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
38268675ES-F55SDS55135288
17,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
38268684ES-F60SDS60135288
19,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
38268693ES-F65SDS65135288
20,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
38268702ES-F70SDS70135288
21,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
38268711ES-F75SDS75135288
22,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
38268727ES-F80SDS80135288
22,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
38268736ES-F85SDS85135288
23,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
38268745ES-F90SDS90135288
24,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
38268754ES-F95SDS95135288
25,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
38268763ES-F100SDS100135288
28,100
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
38268772ES-F105SDS105135288
29,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
38268781ES-F110SDS110135288
29,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
38268797ES-F120SDS120135288
31,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
38268806ES-F130SDS130135288
37,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
38268815ES-F150SDS150135288
43,100
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
38268824ES-F155SDS155135288
46,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
38268833ES-F160SDS160135288
46,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
38268842ES-F170SDS170135288
50,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
38268596ES-F25SDS25150283
13,700
取扱い終了
38268605ES-F29SDS29150283
14,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする