曜日別特売

LEDシグナルランプ(点滅発光)

LEDシグナルランプ(点滅発光) - KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプ(点滅発光) - KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプ(点滅発光) - KOITO(小糸製作所)

ランプ以外にコントロールユニットが不要。
樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。
ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。
他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。
消費電力は6Wで白熱球の約1/6

寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)6光源LED閃光数(min-1[回/分])300電球の種類LED内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38279552SLEK12RT112
17,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38279561SLEK12YT112
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38279577SLEK24RT124
17,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38279586SLEK24YT124
17,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする