曜日別特売

粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器

粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 - ヤマトプロテック粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 - ヤマトプロテック
(4件のレビュー)

長期にわたり安全な蓄圧式
圧力源は環境にやさしい窒素ガス
温度変化に強く寒冷地でも安全
弱い握力でも操作可能

薬剤量(kg)1放射時間約12放射距離3~6m種別蓄圧式質量(kg)約2.43型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375内容量1台
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281704FM-1000X
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38281704
2026-01-05
用途: 台所での出火時
サービス業

緊急時のための準備なので使用しない事が一番です。
粉末式は後始末が大変とのことだが消火能力が良いので購入した。

対象商品 : 38281704
2024-05-07
用途: お客様の施設に設置
電気・ガス・熱供給・水道業

お客様からはこちらの製品が使用しやすいとの事で購入しました。

対象商品 : 38281704
2016-03-14
用途: 報知器にあわせて。
建設業・工事業

以前沢山ありましたが、時効になり処分しました、ですから少しずつ買い求めていきます。

対象商品 : 38281704
2015-10-13
用途: 台所
山本精工

コンパクトで場所をとらず、初期消火に良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
1が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする