2方・3方コック(導電性PTFE)

2方・3方コック(導電性PTFE) - アズワン

耐薬性に導電性・自己消火性を加えたフッ素樹脂製のコックです。

材質導電PTFE(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-200~200導電性104 Ω内容量1個
注意
※ジョイントは別売です。PTFE導電スクリュージョイントをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38287234E712-1454×20×382方1-1360-01GL14
14,500
取扱い終了
38287243E712-1864×30×452方1-1360-02GL18
17,600
取扱い終了
38287252E712-2578×40×572方1-1360-03GL25
22,900
取扱い終了
38287261E714-1464×47×433方1-1360-04GL14
23,500
取扱い終了
38287277E714-1874×57×573方1-1360-05GL18
28,200
取扱い終了
38287286E714-2578×59×573方1-1360-06GL25
40,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする