NMRサンプルチューブ

NMRサンプルチューブ - OPTIMANMRサンプルチューブ - OPTIMANMRサンプルチューブ - OPTIMA
(1件のレビュー)

NMR分析に適用しているスタンダードチューブです。

厚さ(mm)0.38内容量1箱(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φ)×全長(mm)
精度(真円度)
測定周波数
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38449266NES-6004.950(±0.018)×178±0.01mm~600MHz±0.018
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
38449275NLS-8004.956(±0.008)×178±0.004mm~800MHz±0.008
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
38449284NTS-10004.956(±0.008)×178±0.0025mm~950MHz±0.008
48,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 有機物のNMR計測

300 MHzと400 MHz 1H NMRで常用しています。この品質レベルでは安価な部類に入ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする