PFAネット

PFAネット - フロン工業
材質PFA(フッ素樹脂)内容量1枚
全7種類を絞り込む
メッシュ
目開き
線径(μm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
メッシュ
目開き
アズワン品番
線径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38449485F-3220-01700×115089μm1-1800-0180
65,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
38449494F-3220-02700×1130115μm1-1800-0280
75,000
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38449503F-3220-03800×1100144μm1-1800-03110
33,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
38449512F-3220-04800×1100204μm1-1800-0450
33,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
38449521F-3220-05800×180238μm1-1800-0580
33,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
38449537F-3220-06800×160313μm1-1800-06110
33,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
38449546F-3220-07800×125766μm1-1800-07250
33,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする