アズワン
PTFEポンプ
ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。
手動式ですので手軽にお使いいただけます。
材質
(本体)PP(ポリプロピレン)
(接液部)PTFE(フッ素樹脂)
付属品
PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m
適合
(ボトル)GL45
寸法(Φ×mm)
53×185
アズワン品番
1-1361-01
流量
50L/ストローク
内容量
1個
注意
※ボトルは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38450492
A124-16
¥
72,900
¥
72,800
¥
80,080
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください