アズワン
アイボーイ細口びん(γ線滅菌済)
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
耐薬品性に優れています。
仕様
水漏れテスト合格済み
材質
(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
滅菌
γ線滅菌済
内容量
1本
注意
※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38451007
ST50mL
50
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38451016
ST100mL
100
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38451025
ST250mL
250
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38451034
ST500mL
500
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください