アルミナ焼成用容器

アルミナ焼成用容器 - CC印(ニッカトー)

耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。

耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380内容量1個
注意
※本体にフタは付属しません。
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38451445SSA-Tサヤ 90角90× 90×50
11,500
11,499
12,649(税込)
当日出荷
38451481SSA-Tサヤ用フタ 90角90× 90× 5
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
38451497SSA-Tサヤ用フタ 100角100×100×5
5,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
38451506SSA-Tサヤ用フタ 120角120×120×5
8,300
8,298
9,128(税込)
当日出荷
38451515SSA-Tサヤ用フタ 150角150×150×5
11,000
10,999
12,099(税込)
翌々日出荷
38451454SSA-Tサヤ 100角100×100×50
10,800
取扱い終了
代替品有
38451472SSA-Tサヤ 150角150×150×50
15,000
取扱い終了
代替品有
38451463SSA-Tサヤ 120角120×120×60
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38451454SSA-Tサヤ 100角02963721-SSA-Tサヤ 100角 SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー) 02963721SSA-T角サヤCC印(ニッカトー)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
38451472SSA-Tサヤ 150角02963746-SSA-Tサヤ 150角 SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー) 02963746SSA-T角サヤCC印(ニッカトー)1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする