精密ピンセットNo.7(TITAN)

精密ピンセットNo.7(TITAN) - DUMONT(デュモン)

クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。
ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。

全長(mm)115材質チタンアズワン品番7-562-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38289036TITAN115
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする