79015 メンズゴムアジャスター付きパンツ

79015 メンズゴムアジャスター付きパンツ - シーズン[作業服]

ストレッチ素材ではき易く又両脇に外から見えない様にゴムを使用し、ウエストの調整が楽に出来ます。メタボの方にも安心です。

ブラック股下(cm)95ハーフ種別パンツ混率(%)ポリエステル100生地トロマット(平織)内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※股下に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。(まつり縫いはしてあります)
全10種類を絞り込む
ウエスト(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382893777901570~76
9,200
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
382893867901575~81
9,200
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
382893957901580~86
9,200
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
382894047901585~91
9,200
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
382894137901590~96
9,200
取扱い終了
382894227901595~101
9,200
取扱い終了
3828943179015100~106
9,200
取扱い終了
3828944779015105~111
9,200
取扱い終了
3828945679015110~116
8,300
取扱い終了
3828946579015115~121
9,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする