リフォームフロアシリーズ 専用両面テープ

リフォームフロアシリーズ 専用両面テープ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

WPBリフォームフロア施工時、メーカーが使用を推奨しているテープです。
1巻で、約1坪分使用できます。

テープ幅(mm)48テープ長さ(m)35内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18769257KEBTT48
4,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
38289535KERT48
3,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38289535KERT4818769257KEBTT48KERT48 リフォームフロアシリーズ 専用両面テープ Panasonic(パナソニック) 18769257リフォームフロアシリーズ 専用両面テープPanasonic(パナソニック)1巻
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38289535
2015-03-04
用途: DIY 床のリフォーム

初めてですので純正品を使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする