曜日別特売

エアークイックα

エアークイックα - アジアハイテックスエアークイックα - アジアハイテックスエアークイックα - アジアハイテックスエアークイックα - アジアハイテックスエアークイックα - アジアハイテックス
(2件のレビュー)

8m/分の生産スピードにより、短時間でたっぷりの緩衝材が作れます。
調節ボタンにより、お客様に最適な空気量に設定できます。
エアーコンプレッサー不要、100V電源でどこでも設置可能。
使用後は空気を抜いてラクラク減容。
各種環境要求基準に対応(RoHS指令・MSDS)

消費電力3.5A内容量1台
注意
※フィルムは別売りになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
速度(m/min)
本体寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38290411-AC1008364×345×296120.35ワインレッド
200,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38290427-AC1008364×345×296120.35ブルー
200,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38289973-AC1008364×345×296120.35グレー
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38289973-38290411-- エアークイックα アジアハイテックス 38290411エアークイックαアジアハイテックス1台
169,800
税込186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38290427
2017-02-21
用途: 商品の梱包時

商品の梱包でいつもフィルムはα210を使っています。空気は7~8割くらい入ります。パンパンにはなりませんが逆にこれくらいのほうが使いやすいかもしれません。
製造スピードもこの価格ではまあまあ速いのではないでしょうか。
不満はフィルムが高いことです。他のメーカーは使ったことありませんが、1m23円は高いです。
それと、フィルムロールが水平に設置されますので、だんだん滑って位置がずれてきます。フィルムロールを通すシャフトが少しでも上向きに傾いていればいいのに、そこは少し工夫がたりませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 38289973
2015-08-18
用途: 梱包用として購入

思ったより空気が入らず隙間を埋めるのに結構な長さを使ってしまいます。
空気量MAXで半分程度しか膨らみません。エアセルマットの方がコストパフォーマンスに優れています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする